AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE444ABT2OT COMANDO BUS A 2CH - LEVETTA OTTONE - 444ABT2OT

AVE
copiacopia
AVE - AVE444ABT2OT COMANDO BUS A 2CH - LEVETTA OTTONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Altro sistema bus - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di attuatori (tasti) - 2

  • Con display - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379153732

Codice prodotto

AVE444ABT2OT

Cod. produttore

444ABT2OT

Produttore

AVE

Sistema bus EIB / KNX:

no

Altro sistema bus:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di attuatori (tasti):

2

Con display:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

1

Stato LED:

Sensore infrarossi (IR):

no

Impostazione manuale del valore di riferimento:

no

Pulsante di presenza:

Ricevitore DCF77 Integrato:

no

Temporizzato:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

no

Unità funzionale centrale per attuatori / trasmettitori:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Rame

Superficie:

Anodizzato

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Ottone

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiatore bus incluso:

Comando con doppio pulsante a levetta, in grado di pilotare gli attuatori AVEbus. ll dispositivo, in fase di configurazione pu? essere impostato come dispositivo di comando da 1 a 2 canali AVEbus, ad ognuno dei quali pu? essere assegnata una funzione domot