AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE444010OT/20A INTERRUTTORE LEV. OTTONE 2P 20AX 1M - 444010OT/20A

AVE
copiacopia
AVE - AVE444010OT/20A INTERRUTTORE LEV. OTTONE 2P 20AX 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore bipolare

  • Funzionamento - Levetta

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Colore - Ottone

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379109364

Codice prodotto

AVE444010OT/20A

Cod. produttore

444010OT/20A

Produttore

AVE

Sistema di cablaggio:

Interruttore bipolare

Funzionamento:

Levetta

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Colore:

Ottone

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di azionatori:

1

Numero di moduli:

1

Interruttore assiale:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Tipo di illuminazione:

Altri

Campo di testo / Spazio per etichetta:

Opzionale

Corrente nominale:

20 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Resistenza agli urti:

Altri

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

20 AX

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

25 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Altezza del dispositivo:

45 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Comando elettronico multi-touch con 6 uscite a rele'monostabili con contatto in chiusura 1P NA 2A 230V~ libero da potenziale - comando mediante sfioro superficie frontale o da piu'punti con normali pulsanti NA - funzionamento uscite: monostabili, bistabili o temporizzate, tapparelle (con interblocco funzionale) - nr 6 led frontali di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato dei rele'd'uscita in caso di interruzione di rete - alimentazione 100-240V~ 50-60 Hz - 3 moduli