AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE444005CR PULSANTE LEVETTA CROMO 1P NA 10A 1M - 444005CR

AVE
copiacopia
AVE - AVE444005CR PULSANTE LEVETTA CROMO 1P NA 10A 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Con illuminazione -

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Numero di azionatori - 1

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379107889

Codice prodotto

AVE444005CR

Cod. produttore

444005CR

Produttore

AVE

Modello:

Pulsante singolo

Con illuminazione:

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di moduli:

1

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Con contatto di segnalazione:

no

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Stampa:

Nessuno

Con casella di testo:

no

Larghezza del dispositivo:

22.5 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

PULSANTE LEVETTA CROMO 1P NA 10A 1M0D 250V ILLUMINABILE CON INSERIMENTO LAMPADA - FORNITO CON GHIERA CROMO - NEW STYLE 44