AVE - AVE443SO MOSTRINA SPORGENTE ALLUMIA 1M - 443SO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Iscrizione - Altri
Utilizzo - Termostato
Colore - Grigio
Numero RAL (affine) - 9007
Confezione
1 PZ
EAN
8008379082889
Codice prodotto
AVE443SO
Cod. produttore
443SO
Produttore
AVE
Modello:
Altri
Iscrizione:
Altri
Utilizzo:
Termostato
Colore:
Grigio
Numero RAL (affine):
9007
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
sì
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Lucido
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
10 mm


