AVE - AVE443096/3PU PRESA TV/SAT DIRETTA 3 USC. ALLU.2M - 443096/3PU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Numero di uscite - 3
Perdita di derivazione a 860 MHz - 1 dB
Numero di moduli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8008379082575
Codice prodotto
AVE443096/3PU
Cod. produttore
443096/3PU
Produttore
AVE
Modello:
Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Numero di uscite:
3
Perdita di derivazione a 860 MHz:
1 dB
Numero di moduli:
2
Adatto per modem via cavo:
no
Copertura:
Altri
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
1 dB
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Colore:
Grigio
Alimentazione remota possibile:
no
Numero RAL (affine):
9007
Grado di protezione (IP):
Altri
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Lucido
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
Altri
Altezza del dispositivo:
45 mm
DAB+:
no
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz
Banda di radiofrequenza:
5...2400 MHz
Banda di frequenza SAT:
5...2400 MHz
Classe di efficienza della schermatura:
Altri


