AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE443001K3/10A TRIPLO INTERRUTTORE 1P 10AX ALLU.2M

AVE
copiacopia
AVE - AVE443001K3/10A TRIPLO INTERRUTTORE 1P 10AX ALLU.2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore unipolare

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Colore - Argento

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8008379083114

Codice prodotto

AVE443001K3/10A

Cod. produttore

443001K3/10A

Produttore

AVE

Sistema di cablaggio:

Interruttore unipolare

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Colore:

Argento

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di azionatori:

3

Numero di moduli:

2

Interruttore assiale:

Tipo di fissaggio:

Innesto

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Altri

Tipo di superficie:

Lucido

Superficie:

Verniciato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Tipo di illuminazione:

Altri

Numero RAL (affine):

9007

Campo di testo / Spazio per etichetta:

Opzionale

Corrente nominale:

10 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Resistenza agli urti:

Altri

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

10 AX

Larghezza del dispositivo:

45 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Altezza del dispositivo:

45 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Triplo interruttore tasto liscio, Serie Allumia colore Grigio Tech, 250V 1P 10AX, non illuminabile, zocchetto unico 3 tasti indipendenti - 2 moduli