AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE442TC76 SEGNALAZIONE LUMINOSA TOUCH 3M - 442TC76

AVE
copiacopia
AVE - AVE442TC76 SEGNALAZIONE LUMINOSA TOUCH 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Altri

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP40

  • Portalampada - Altri

  • Numero di moduli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379071760

Codice prodotto

AVE442TC76

Cod. produttore

442TC76

Produttore

AVE

Composizione:

Altri

Tensione nominale:

230 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Portalampada:

Altri

Numero di moduli:

3

Con lampada:

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Lampada:

Altri

Con simbolo (non intercambiabile):

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzabile come pulsante:

No

Colore:

Nero

Tipo di fissaggio:

Innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9017

Trasparente:

no

Altezza del dispositivo:

45 mm

Segnalazione luminosa/illuminazione segnapasso personalizzabile - possibilita'personalizzazione a mezzo di pellicole intercambiabili con scritte e simbologie varie scelte dall utente - alimentazione 230V~ - possibilita'regolazione intensita'luminosa dellarea per pellicole personalizzabili - utilizzabile per uso segnapasso, luce di cortesia, ecc. - da abbinare all apposita placca Ave Touch - 3 moduli a scomparsa