AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE442TC05 PULSANTE TOUCH 230V 1M - 442TC05

AVE
copiacopia
AVE - AVE442TC05 PULSANTE TOUCH 230V 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Pulsante

  • Con illuminazione -

  • Composizione - Elemento di base

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379071159

Codice prodotto

AVE442TC05

Cod. produttore

442TC05

Produttore

AVE

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Pulsante

Con illuminazione:

Composizione:

Elemento di base

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione nominale:

230 V

Con contatto di segnalazione:

no

Corrente nominale:

10 A

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

Pulsante elettronico per comando remoto con sensore a sfioramento - comando mediante sfioro superficie frontale delle placche Ave Touch - funzionamento monostabile - led di individuazione al buio a basso consumo - alimentazione 230V~ - da abbinare a interruttore elettronico 442TC01, 442TC01/2F, a dimmer a sfioramento 442TC48 o a commutatore a sfioramento 442TC51 - da abbinare a placche Ave Touch - 1 modulo a scomparsa