AVE - AVE442MBTC-TN TASTIERA CONTROLLO ACCESSI - NERA - 442MBTC-TN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tastierino numerico
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altro sistema bus - Altri
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8008379505722
Codice prodotto
AVE442MBTC-TN
Cod. produttore
442MBTC-TN
Produttore
AVE
Modello:
Tastierino numerico
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altro sistema bus:
Altri
Colore:
Nero
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Materiale:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
9017
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Accoppiatore bus incluso:
sì
Potenza assorbita:
3.1 W


