AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE442MBEXT-TN TASTIERA CONTROLLO ACCESSI IP65 IK8 - 442MBEXT-TN

AVE
copiacopia
AVE - AVE442MBEXT-TN TASTIERA CONTROLLO ACCESSI IP65 IK8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tastierino numerico

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altro sistema bus - Altri

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379515981

Codice prodotto

AVE442MBEXT-TN

Cod. produttore

442MBEXT-TN

Produttore

AVE

Modello:

Tastierino numerico

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altro sistema bus:

Altri

Colore:

Grigio

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

7005

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Accoppiatore bus incluso:

Potenza assorbita:

3.2 W

Il dispositivo permette l'acceso ad un varco inserendo un codice valido. Due modalit? di funzionamento: stand alone o supervisionato da WEBSERVER. Mediante l'APP AVECLOUD ? possibile creare codici e monitorare lo storico dei passaggi da remoto. La tastiera ? in grado di leggere card MIFARE. Installazione da appoggio parete su scatole tonde. quadrate e 3 mod verticale. ? consentita l'installazione di max 15 dispositivi a valle di un webserver. Se ? necessario superare il numero di 15 dispositivi. aggiungere un secondo webserver di supervisione e realizzare un secondo bus separato dal primo. Il cablaggio MODBus dei dispositivi DEVE essere con tipologia Daisy chain (entra/esci). Tempo max tra la digitazione di un codice e l'effettiva attuazione del rel? ?: n?5 dispositivi: 800 msec n?10 dispositivi: 1.3 sec n?15 dispositivi: 1.8 sec. Grado di protezione IP65. Grado di resistenza agli urti IK8. Dimensioni (LxHxP): 80x120x22 mm