AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE442CRT3 CRONOTERMOSTATO ELETT.230V LIFE 3M - 442CRT3

AVE
copiacopia
AVE - AVE442CRT3 CRONOTERMOSTATO ELETT.230V LIFE 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Tri/quadrifilare

  • Tipo di alimentazione - 230 V

  • Con ricevitore - no

  • Colore - Nero

  • Adatto per raffrescamento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379161324

Codice prodotto

AVE442CRT3

Cod. produttore

442CRT3

Produttore

AVE

Collegamento:

Tri/quadrifilare

Tipo di alimentazione:

230 V

Con ricevitore:

no

Colore:

Nero

Adatto per raffrescamento:

Sensore esterno:

no

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Regolazione con sensore meteorologico:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Tensione massima contatti:

250 V

Numero di uscite raffreddamento:

1

Con display:

Con retroazione termica:

no

Caratteristiche di regolazione:

Altri

Differenza regolabile:

Classe del termostato:

II

Carico massimo del contatto:

5 A

Grado di protezione (IP):

IP30

Prestazioni del riscaldamento:

Larghezza:

67.5 mm

Possibilità di lettura dell'umidità relativa:

no

Ottimizzazione:

Funzionamento:

Pulsante

Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:

no

Temperatura leggibile:

Interruttore overtime:

no

Con circuito acqua sanitaria:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Altezza:

45 mm

Modello con orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Numero RAL:

9017

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Cronotermostato elettronico da incasso a filo placca. con display retroilluminato per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) programmazione giornaliera/settimanale uscita con contatto in scambio NA NC 5A 230V~ range regolazione temperatura da 5 ?C a 37 ?C programmazione a passi di 30 minuti set programmazione inibizione pulizie tasti di comando retroilluminati ingresso per attivazione a distanza passaggio automatico all ora legale/solare men? con guida testuale multilingue alimentazione 230V~ 5060 Hz 3 moduli.