AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE442096M PRESA TV/SAT DIRE.IEC MASC. LIFE 1M - 442096M

AVE
copiacopia
AVE - AVE442096M PRESA TV/SAT DIRE.IEC MASC. LIFE 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di moduli - 1

  • Adatto per modem via cavo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379072934

Codice prodotto

AVE442096M

Cod. produttore

442096M

Produttore

AVE

Modello:

Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Numero di uscite:

1

Numero di moduli:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Copertura:

Altri

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Colore:

Nero

Alimentazione remota possibile:

no

Numero RAL (affine):

9017

Grado di protezione (IP):

Altri

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

Altri

Altezza del dispositivo:

45 mm

DAB+:

no

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Banda di radiofrequenza:

5...2400 MHz

Banda di frequenza SAT:

5...2400 MHz

Classe di efficienza della schermatura:

Altri

Presa TV/SAT diretta con porta utente IEC 60169-2 maschio - per frequenze 4-2400 MHz - attenuazione di derivazione 1dB - permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 300mA max) - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 1 modulo