AVE - AVE442096DM PRESA TV+SAT DEMISCELATA LIFE 1M - 442096DM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Numero di uscite - 2
Numero di moduli - 1
Adatto per modem via cavo - no
Confezione
1 PZ
EAN
8008379502394
Codice prodotto
AVE442096DM
Cod. produttore
442096DM
Produttore
AVE
Modello:
Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Numero di uscite:
2
Numero di moduli:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Copertura:
Altri
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Colore:
Nero
Alimentazione remota possibile:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Lucido
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
Altri
Larghezza del dispositivo:
22.5 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Tipo di presa:
TV/SAT
DAB+:
no
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz
Banda di radiofrequenza:
5...2400 MHz
Banda di frequenza SAT:
5...2400 MHz
Classe di efficienza della schermatura:
Altri


