AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE442086 LAMPADA ANTI BLACK-OUT LIFE 2M - 442086

AVE
copiacopia
AVE - AVE442086 LAMPADA ANTI BLACK-OUT LIFE 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo completo

  • Colore della lampada - Bianco

  • Tensione nominale - 230 V

  • Portalampada - Altri

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379073108

Codice prodotto

AVE442086

Cod. produttore

442086

Produttore

AVE

Composizione:

Dispositivo completo

Colore della lampada:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Portalampada:

Altri

Con lampada:

Lampeggiante:

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Con simbolo (non intercambiabile):

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzabile come pulsante:

No

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Lampada anti black out estraibile portatile con batterie ricaricabili e sostituibili Alimentazione: 230Vca - tempo di ricarica 12h - autonomia: 3h estraibilita' di tipo Push-Pull - Serie Life .