AVE - AVE442037RS SPIA DI SEGNALAZIONE ROSSA S44 1M - 442037RS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Altri
Colore della lampada - Rosso
Tensione nominale - 230 V
Adatto per grado di protezione (IP) - IP40
Portalampada - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8008379064144
Codice prodotto
AVE442037RS
Cod. produttore
442037RS
Produttore
AVE
Composizione:
Altri
Colore della lampada:
Rosso
Tensione nominale:
230 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Portalampada:
Altri
Numero di moduli:
1
Con lampada:
sì
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Lampada:
Altri
Con simbolo (non intercambiabile):
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Nero
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
9017
Trasparente:
sì
Altezza del dispositivo:
45 mm


