AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE441KNXMF-BL ROOM CONTROLLER KNX VETRO BIANCO

AVE
copiacopia
AVE - AVE441KNXMF-BL ROOM CONTROLLER KNX VETRO BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Modello - Pannello di comando e segnalazione

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altro sistema bus - Altri

  • Display - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379151653

Codice prodotto

AVE441KNXMF-BL

Cod. produttore

441KNXMF-BL

Produttore

AVE

Sistema bus EIB / KNX:

Modello:

Pannello di comando e segnalazione

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altro sistema bus:

Altri

Display:

Colore

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Funzione Touch (comandi a sfioramento):

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiatore bus incluso:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Composizione:

Elemento di comando con telaio e placca

Alloggiamento per etichetta:

Altre interfacce:

Altri

Materiale:

Vetro

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Grado di protezione (IP):

IP40

Dspositivo RoomController di supervisione e controllo delle funzioni della stanza con display grafico a colori, comandi a sfioro e termostato bizona con gestione della temperatura e umidita. Consente il controllo di Luci, Serramenti, Scenari, DiffusioneS