AVE - AVE441086 LAMPADA ANTI BLACK-OUT DOMUS 2M - 441086

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Dispositivo completo
Colore della lampada - Bianco
Tensione nominale - 230 V
Portalampada - Altri
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie Domus 100
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8008379071555
Codice prodotto
AVE441086
Cod. produttore
441086
Produttore
AVE
Composizione:
Dispositivo completo
Colore della lampada:
Bianco
Tensione nominale:
230 V
Portalampada:
Altri
Con lampada:
sì
Lampeggiante:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Con simbolo (non intercambiabile):
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Verniciato
Numero RAL (affine):
9010


