AVE - AVE441085SW TERMOSTATO DISPLAY 230V DOMUS 2M - 441085SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Altri
Tensione massima contatti - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8008379063581
Codice prodotto
AVE441085SW
Cod. produttore
441085SW
Produttore
AVE
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Altri
Tensione massima contatti:
230 V
Termostato elettronico estate/inverno a display retroilluminato per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) - uscita con contatto in scambio NA+NC 2A 230V~ - range regolazione temperatura da 0 °C a 35 °C - tasti di comando retroilluminati - ingresso per attivazione a distanza e ingresso per forzatura a temperatura ridotta - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli


