AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE441085 TERMOSTATO ELET.MANOP.230V DOMUS 2M - 441085

AVE
copiacopia
AVE - AVE441085 TERMOSTATO ELET.MANOP.230V DOMUS 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tensione massima contatti - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379063574

Codice prodotto

AVE441085

Cod. produttore

441085

Produttore

AVE

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP40

Tensione massima contatti:

230 V

Termostato elettronico a manopola per controllo temperatura ambiente - uscita con contatto in scambio NA+NC 5A (2A induttivi) 230V~ - range regolazione temperatura da 5 °C a 30 °C - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli