AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE441075MC PULSAN.CHIAVE UNIF. 2P 10A DOMUS 1M - 441075MC

AVE
copiacopia
AVE - AVE441075MC PULSAN.CHIAVE UNIF. 2P 10A DOMUS 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Chiave

  • Con illuminazione - no

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379069798

Codice prodotto

AVE441075MC

Cod. produttore

441075MC

Produttore

AVE

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Chiave

Con illuminazione:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Pulsante 2P NA 10A con chiave unificata - codifica chiave 511 - fornito con 2 chiavi - la chiave esce solo in posizione di aperto - 1 modulo