AVE - AVE441072MC DEVIAT.CHIAVE UNIF.1P 10AX DOMUS 1M - 441072MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Deviatore
Funzionamento - Chiave
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Colore - Bianco
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Confezione
1 PZ
EAN
8008379069781
Codice prodotto
AVE441072MC
Cod. produttore
441072MC
Produttore
AVE
Sistema di cablaggio:
Deviatore
Funzionamento:
Chiave
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Colore:
Bianco
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori:
0
Numero di moduli:
1
Interruttore assiale:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
no
Antibatterico:
no
Funzione di illuminazione:
Altri
Tipo di superficie:
Lucido
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Tipo di illuminazione:
Altri
Numero RAL (affine):
9010
Campo di testo / Spazio per etichetta:
Opzionale
Corrente nominale:
10 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Resistenza agli urti:
Altri
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
10 AX
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
22.5 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Altezza del dispositivo:
45 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Colore dell'operatore di commutazione:
Bianco


