AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE441052 COMMUTATORE 2P 10AX 3 POS. DOMUS 1M - 441052

AVE
copiacopia
AVE - AVE441052 COMMUTATORE 2P 10AX 3 POS. DOMUS 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Corrente nominale - 10 A

  • Materiale - Plastica

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379063024

Codice prodotto

AVE441052

Cod. produttore

441052

Produttore

AVE

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Corrente nominale:

10 A

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Tensione nominale:

250 V

Numero RAL (affine):

9010

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Commutatore 2P 10AX (6 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - 2 tasti - con frecce direzionali - 1 modulo