AVE - AVE441029 SUONERIA SQUILLANTE 230VAC DOMUS 1M - 441029

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Colore del corpo - Bianco
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di corrente - AC
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie Domus 100
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8008379063468
Codice prodotto
AVE441029
Cod. produttore
441029
Produttore
AVE
Tensione nominale:
230 V
Colore del corpo:
Bianco
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di corrente:
AC
Materiale (del corpo):
Plastica
Suoneria squillante 230V~ - 1 modulo


