AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE441028 SUONERIA SQUILL. 12VCA 8VA DOMUS 1M

AVE
copiacopia
AVE - AVE441028 SUONERIA SQUILL. 12VCA 8VA DOMUS 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Colore del corpo - Bianco

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di corrente - AC

  • Tipo di tono - Alternato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379063451

Codice prodotto

AVE441028

Cod. produttore

441028

Produttore

AVE

Tensione nominale:

12 V

Colore del corpo:

Bianco

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di corrente:

AC

Tipo di tono:

Alternato

Materiale (del corpo):

Plastica

Trasformatore incorporato:

no

Suoneria squillante 12V~ 8VA (selv) - 1 modulo