AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE441005TP/2 PULS. CAMPANELLO 1P NA 10A DOMUS 2M

AVE
copiacopia
AVE - AVE441005TP/2 PULS. CAMPANELLO 1P NA 10A DOMUS 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Wireless - no

  • Con targhetta per il nome -

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379062980

Codice prodotto

AVE441005TP/2

Cod. produttore

441005TP/2

Produttore

AVE

Forma:

Rettangolare

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Wireless:

no

Con targhetta per il nome:

Materiale:

Plastica

Con illuminazione:

Colore:

Bianco

Larghezza:

45 mm

Diametro:

0 mm

Altezza:

45 mm

Pulsante 1P NA 10A con targhetta portanome retroilluminabile - illuminazione a mezzo lampada con attacco E10 10x28 mm tipo T10 1,5W max ad incandescenza o led - fornito senza lampada - fornito con cartoncino portanome personalizzabile - 2 moduli