AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ATRAL ITALIA SRL - ATR908-21X BATTERIA LI ION 3,6V/700MAH - 908-21X

copiacopia
ATRAL ITALIA SRL - ATR908-21X BATTERIA LI ION 3,6V/700MAH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 3.6 V

  • Capacità - 700 mAh

  • Modello - Litio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599435008790

Codice prodotto

ATR908-21X

Cod. produttore

908-21X

Produttore

ATS

Tensione nominale:

3.6 V

Capacità:

700 mAh

Modello:

Litio

Batteria al litio ricaricabile 3,6 V - 700 mAh