AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE6180131 CLEANTEK RT 3/4 OT - RE6180131

ATLAS FILTRI ITALIA
copiacopia
ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE6180131 CLEANTEK RT 3/4 OT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale dell'elemento filtrante - Acciaio inox 316Ti (1.4571)

  • Collegamento - Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

  • Filettatura collegamento, rubinetto - Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

  • Temperatura massima del fluido (continuativa) - 30 °C

  • Diametro interno nominale - 3/4 pollice (20)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021647255280

Codice prodotto

AT1RE6180131

Cod. produttore

RE6180131

Produttore

AT1

Materiale dell'elemento filtrante:

Acciaio inox 316Ti (1.4571)

Collegamento:

Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Filettatura collegamento, rubinetto:

Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Temperatura massima del fluido (continuativa):

30 °C

Diametro interno nominale:

3/4 pollice (20)

Materiale (del corpo):

Ottone

Elemento filtrante sostituibile:

no

Con manometro:

no

Dimensione filettatura collegamento rubinetto:

3/4 pollice

Dimensione delle maglie dell'elemento filtrante:

90...90 µm

Filtro autopulente per la filtrazione di acqua potabile. I filtri autopulenti CLEANTEK sono stati progettati e realizzati avvalendosi di soluzioni tecniche innovative per quanto riguarda l’efficacia del sistema di pulizia della cartuccia filtrante, mediante controlavaggio. Il filtro ha un grado di filtrazione nominale di 90 micron. Quando l’elemento filtrante è intasato, l’operazione di pulizia viene effettuata con la semplice apertura della valvola posta in fondo al bicchiere. Il flusso di acqua in controcorrente porta con sé particelle e sostanze depositate sulla cartuccia e le convoglia allo scarico. Durante le operazioni di pulizia il filtro garantisce comunque l’erogazione di acqua filtrata (con portata ridotta); alla chiusura della valvola il filtro ritorna immediatamente in servizio nelle condizioni ottimali di funzionamento (massima portata).