ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RE5375300 CA 10 SE SX - 0,3 MCR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
12 PZ
EAN
8021647062277
Codice prodotto
AT1RE5375300
Cod. produttore
RE5375300
Produttore
AT1
La cartuccia CA 10 SE SX prodotta da Atlas presenta una filtrazione di 0.3 micron.Costituita da un blocco di carbone attivo estruso “ecologico” di origine vegetale permette di filtrare sedimenti fini e di ridurre il sapore e odore di cloro (CTO),composti organici volatili (VOC).Ideale per filtrare e purificare l'acqua dalla presenza di particelle finissime, compresi alcuni microrganismi, e per eliminare odori e sapori dovuti al cloro e altri composti organici; riduzione di pesticidi, insetticidi, composti clorurati.Per acqua potabile consentito solo con apparecchi approvati dalla normativa in vigore (es: impianti ad osmosi inversa con lampada U.V.).Il blocco della cartuccia con carbone argentizzato permette di avere un effetto antibatterico.Massima temperatura di esercizio: 45°C (113°F)Durata media: 6-12 mesi.Manutenzione: raschiatura della superficie ogni 2-3 mesi.Avvertenza - Impiegare un prefiltro per proteggere la cartuccia.