AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA107T711 MEDIUM PLUS 3P BFO SX TS

ATLAS FILTRI ITALIA
copiacopia
ATLAS FILTRI ITALIA - AT1RA107T711 MEDIUM PLUS 3P BFO SX TS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno nominale - 1 pollice (25)

  • Temperatura del fluido (continuativo) - 4...45 °C

  • Pressione massima di lavoro - 8 bar

  • Collegamenti - Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

  • Con valvola di sfiato -

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021647170491

Codice prodotto

AT1RA107T711

Cod. produttore

RA107T711

Produttore

AT1

Diametro interno nominale:

1 pollice (25)

Temperatura del fluido (continuativo):

4...45 °C

Pressione massima di lavoro:

8 bar

Collegamenti:

Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Con valvola di sfiato:

Materiale (del corpo):

Plastica

Con manometro:

no

Trattamento superficie (corpo):

Non trattato

Con guarnizioni:

Materiale della tazza porta filtro:

Plastica

Con elemento filtrante:

no

Altezza di montaggio:

197 mm

Altezza porta filtro:

127 mm

Posizione di montaggio:

Orizzontale

Materiale guarnizione:

EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)

Contenitori PLUS 3P SX, contenitori trasparenti con filettature in ottone tipo BSP per cartucce SX. Filtri PLUS SX adatti a cartucce di dimensioni standard SX (DOE). Una vasta gamma di cartucce a schiacciamento di Atlas Filtri Italia è idonea ai contenitori PLUS SX con diverse funzioni di filtrazione meccanica e di trattamento dell’acqua. La gamma dei contenitori PLUS SX in plastica è stata progettata per adattarsi alle cartucce con tenuta a schiacciamento serie SX. I modelli sono presenti in due versioni: - 3P con altezza da 5”, 7”, 10”, 20”; - 2P con altezza da 4”, 7”, 10”. Entrambi i contenitori sono disponibili sia in versione singola che in versione DUPLEX e TRIPLEX. Gli attacchi IN/OUT sono in ottone da 1/2”, 3/4” e 1”, con filettatura tipo BSP, o su richiesta per quantità minime con attacchi aventi le filettature in plastica o NPT. I filtri PLUS SX sono utilizzabili per ogni applicazione al Punto-Di-Ingresso, permettendo la filtrazione in linea sia a singolo stadio oppure multi-stadio. Sono realizzati con i migliori materiali, con una costante ricerca di tecnologie innovative di lavorazione ed un continuo controllo per garantire la qualità assoluta dei prodotti. Tutti i modelli vengono forniti con il bicchiere trasparente (PET) oppure, su quantitàminime, di colore blu (AB opaco). Una gamma completa di accessori e ricambi è disponibile su richiesta: supporti murali, chiavi, tubi diffusori e nippli in ottone oppure in plastica con o-ring. SPECIFICHE TECNICHE: • Materiali selezionati, idonei per acqua potabile. • Testata e ghiera: polipropilene rinforzato. • Bicchiere PLUS 3P: PET. • O-ring: EPDM. • Valvola di sfiato: corpo polipropilene, o-ring EPDM. • Inserti filettati IN/OUT: ottone CW 617 N.