AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ATLAS FILTRI ITALIA - AT1NEA3500042 UV 1200 AL - 30W - NEA3500042

ATLAS FILTRI ITALIA
copiacopia
ATLAS FILTRI ITALIA - AT1NEA3500042 UV 1200 AL - 30W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del pozzetto - Altri

  • Collegamento elettrico - 1/N/T ~ 230 V

  • Potenza - 30 W

  • Tensione nominale - 230 V

  • Lunghezza - 524 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056300925767

Codice prodotto

AT1NEA3500042

Cod. produttore

NEA3500042

Produttore

AT1

Materiale del pozzetto:

Altri

Collegamento elettrico:

1/N/T ~ 230 V

Potenza:

30 W

Tensione nominale:

230 V

Lunghezza:

524 mm

Diametro:

60.3 mm