ATLANTIC - TIC986089 EXPLORER 270 S - 986089

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Monoblocco
Capacità nominale - 270 l
Pressione di esercizio (lato acqua) - 8 bar
Fonte di calore - Aria interna dell'ambiente trattato (IDA)
Superficie dello scambiatore di calore - 1.2 m²
Confezione
1 PZ
EAN
3410539860896
Codice prodotto
TIC986089
Cod. produttore
986089
Produttore
TIC
Modello:
Monoblocco
Capacità nominale:
270 l
Pressione di esercizio (lato acqua):
8 bar
Fonte di calore:
Aria interna dell'ambiente trattato (IDA)
Superficie dello scambiatore di calore:
1.2 m²
Integrabile con impianto termosolare:
sì
Montaggio a parete:
no
Max temperatura dell'acqua:
62 °C
Montaggio a pavimento:
sì
Versione trifase:
no
Tensione di alimentazione:
230 V
Con display digitale:
sì
Altezza:
1957 mm
Larghezza:
620 mm
Potenza assorbita:
2.5 kW
Profondità:
665 mm
Consumo di energia nel periodo di standby secondo EN 16147:
0.033 kW
Peso:
111 kg
Protezione anodica:
Magnesio
Tipo di refrigerante:
Altri
Contenuto di refrigerante:
860 kg
Indice di potenza secondo EN 16147 (7 °C):
3
Indice di potenza secondo EN 16147 (15 °C):
3.5
Indice di potenza secondo EN 16147 (20 ° C):
3.8
Profilo di carico dichiarato:
XL


