AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ATLANTIC - TIC986087 EXPLORER 270 - 986087

ATLANTIC
copiacopia
ATLANTIC - TIC986087 EXPLORER 270

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Monoblocco

  • Capacità nominale - 270 l

  • Pressione di esercizio (lato acqua) - 8 bar

  • Fonte di calore - Aria interna dell'ambiente trattato (IDA)

  • Superficie dello scambiatore di calore - 1.2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3410539860872

Codice prodotto

TIC986087

Cod. produttore

986087

Produttore

TIC

Modello:

Monoblocco

Capacità nominale:

270 l

Pressione di esercizio (lato acqua):

8 bar

Fonte di calore:

Aria interna dell'ambiente trattato (IDA)

Superficie dello scambiatore di calore:

1.2

Integrabile con impianto termosolare:

Montaggio a parete:

no

Max temperatura dell'acqua:

62 °C

Montaggio a pavimento:

Versione trifase:

no

Tensione di alimentazione:

230 V

Con display digitale:

Altezza:

1957 mm

Larghezza:

620 mm

Potenza assorbita:

2.5 kW

Profondità:

665 mm

Consumo di energia nel periodo di standby secondo EN 16147:

0.028 kW

Peso:

92 kg

Protezione anodica:

Magnesio

Tipo di refrigerante:

Altri

Contenuto di refrigerante:

860 kg

Indice di potenza secondo EN 16147 (7 °C):

3.2

Indice di potenza secondo EN 16147 (15 °C):

3.5

Indice di potenza secondo EN 16147 (20 ° C):

3.8

Profilo di carico dichiarato:

XL

Explorer - Bollitore termodinamico per produzione acqua calda sanitaria. VANTAGGI: • Bollitore termodinamico in pompa di calore, utilizza il calore latente dell'aria ambiente per produrre ACS • Adatto al fabbisogno di acqua calda sanitaria di una famiglia fino a 6 persone • Comando a distanza tramite App • Compatibilità con impianto fotovoltaico • Versione con serprentino ausiliario • Canalizzabile • Resistenza elettrica in steatite con protezione ACI Hybrid