ATLANTIC - TIC986086 EXPLORER 200 - 986086

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Monoblocco
Capacità nominale - 200 l
Pressione di esercizio (lato acqua) - 8 bar
Fonte di calore - Aria interna dell'ambiente trattato (IDA)
Superficie dello scambiatore di calore - 1.2 m²
Confezione
1 PZ
EAN
3410539860865
Codice prodotto
TIC986086
Cod. produttore
986086
Produttore
TIC
Modello:
Monoblocco
Capacità nominale:
200 l
Pressione di esercizio (lato acqua):
8 bar
Fonte di calore:
Aria interna dell'ambiente trattato (IDA)
Superficie dello scambiatore di calore:
1.2 m²
Integrabile con impianto termosolare:
sì
Montaggio a parete:
no
Max temperatura dell'acqua:
62 °C
Montaggio a pavimento:
sì
Versione trifase:
no
Tensione di alimentazione:
230 V
Con display digitale:
sì
Altezza:
1617 mm
Larghezza:
620 mm
Potenza assorbita:
2.5 kW
Profondità:
665 mm
Consumo di energia nel periodo di standby secondo EN 16147:
0.032 kW
Peso:
80 kg
Protezione anodica:
Magnesio
Tipo di refrigerante:
Altri
Contenuto di refrigerante:
800 kg
Indice di potenza secondo EN 16147 (7 °C):
2.8
Indice di potenza secondo EN 16147 (15 °C):
3.1
Indice di potenza secondo EN 16147 (20 ° C):
3.2
Profilo di carico dichiarato:
L


