AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ATLANTIC - TIC876188 CALYPSO VM 150 - 876188

ATLANTIC
copiacopia
ATLANTIC - TIC876188 CALYPSO VM 150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Monoblocco

  • Capacità nominale - 150 l

  • Pressione di esercizio (lato acqua) - 8 bar

  • Fonte di calore - Aria interna dell'ambiente trattato (IDA)

  • Integrabile con impianto termosolare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3410538761880

Codice prodotto

TIC876188

Cod. produttore

876188

Produttore

TIC

Modello:

Monoblocco

Capacità nominale:

150 l

Pressione di esercizio (lato acqua):

8 bar

Fonte di calore:

Aria interna dell'ambiente trattato (IDA)

Integrabile con impianto termosolare:

Montaggio a parete:

Max temperatura dell'acqua:

62 °C

Montaggio a pavimento:

no

Versione trifase:

no

Tensione di alimentazione:

230 V

Con display digitale:

Altezza:

1527 mm

Larghezza:

529 mm

Potenza assorbita:

2.15 kW

Profondità:

539 mm

Consumo di energia nel periodo di standby secondo EN 16147:

0.024 kW

Peso:

66 kg

Tipo di refrigerante:

R-134a

Contenuto di refrigerante:

580 kg

Indice di potenza secondo EN 16147 (7 °C):

2.88

Indice di potenza secondo EN 16147 (15 °C):

3.28

Profilo di carico dichiarato:

L

Calypso VM - Scaldacqua murale in pompa di calore ad alta efficienza. VANTAGGI: • Bollitore termodinamico in pompa di calore, utilizza il calore dell'aria ambiente per produrre ACS • Adatto all'installazione in spazi ridotti • Comando a distanza tramite App • Compatibilità con impianto fotovoltaico • Canalizzabile • Resistenza elettrica in steatite con protezione ACI Hybrid