AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASITD5-50/5A TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 50/5A

ASITA
copiacopia
ASITA - ASITD5-50/5A TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 50/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

  • Corrente nominale primaria In - 50 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 1

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 0.7 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050148068167

Codice prodotto

ASITD5-50/5A

Cod. produttore

TD5-50/5A

Produttore

ASI

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

Corrente nominale primaria In:

50 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

1

Potenza nominale secondaria (apparente):

0.7 VA

Diametro dell'apertura:

21 mm

Calibrato:

no

Apertura in larghezza:

15...25 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

5...15 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1