AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASIPA310 PINZA AMPEROMETRICA 600A AC TRMS DURA - PA310

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIPA310 PINZA AMPEROMETRICA 600A AC TRMS DURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Automatico

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.6...600 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Misura vero valore efficace (TRMS) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050148067764

Codice prodotto

ASIPA310

Cod. produttore

PA310

Produttore

ASI

Selezione di campo:

Automatico

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

0.6...600 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

Apertura delle ganasce:

26 mm

Grafico a barre analogico:

no

Misura della tensione, AC:

Campo di misura della resistenza:

Misura della tensione, DC:

Test di continuità:

Misura correnti di dispersione:

no

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Interfaccia:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Misura su cavi multipolari:

no

Con adattatore collegabile a multimetro:

no

Pinza Amperometrica AC TRMS