ASITA - ASIMPC5/50 MISURATORE PASSO/CONTATTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033075692384
Codice prodotto
ASIMPC5/50
Cod. produttore
MPC5/50
Produttore
ASI
MPC5/50 esegue le misure di tensione e corrente in Vero Valore Efficace TRMS erogando un segnale di corrente con ampiezza elevata e di tipo impulsivo con una durata complessiva di 20ms (a 50Hz).La corrente massima di prova erogabile corrisponde a 50A su un carico complessivo non superiore a 12¿, sviluppando quindi una ‘’potenza equivalente” che può raggiungere i 30kVA.Lo strumento esegue una pre-prova applicando una tensione di circa 25V per verificare la resistenza del circuito in esame. Nel caso incui il valore rilevato superi il valore massimo ammesso, lo strumento interrompe lo svolgimento della prova segnalando la condizione anomala.MPC5/50 è composto da due unità di lavoro: l’unità di potenza per erogazione in campo dei segnali di prova e l’unità PDA (computer palmare con APP dedicata) di elaborazione, misura e comando che si connettono e si sincronizzano tra loro tramite interfaccia Bluetooth.La APP di gestione dello strumento permette di elaborare la tensione misurata visualizzando a display l’effettiva tensione di passo/contatto in funzione della massima corrente di guasto configurata, registrare i dati di misura sotto forma di file di testo TXT e trasferirli a computer per la successiva elaborazione tramite foglio di calcolo (Excel, Open Office …)Il segnale di prova di MPC5/50 è “condizionato” così da evitare la fibrillazione ventricolare cardiaca, come indicato dalla norma IEC 60479-1.