ASITA - ASIIR5051-90 MISURATORE DI ISOLAMENTO FV 2 KV CON Z32 - IR5051-90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8058333334356
Codice prodotto
ASIIR5051-90
Cod. produttore
IR5051-90
Produttore
ASI
IR5051 HIOKI è un misuratore della resistenza di isolamento, strumento all’avanguardia per verificare la qualità degli isolanti anche in applicazioni fotovoltaiche durante la produzione di energia .Misura applicando una tensione programmabile fino a 2000V DC, ideale per individuare guasti a terra nei pannelli solari. Alimentato da batterie alcaline AA, garantisce la massima comodità durante i test. Il design è compatto e robusto per l’utilizzo anche in condizioni estreme di temperatura (-2°C +50°C )Il codice IR5051-90 identifica lo strumento IR5051 completo del modulo di comunicazione Bluetooth Z3210, per registra facilmente i dati su smartphone, tablet o laptop, grazie all’app gratuita GENNECT Cross. CARATTERISTICHE DI IR5051Massima versatilità nella programmazione della tensione di prova. Selezione dei valori fissi della tensione: 250V/500V/1kV/2,5kV/5kV oppure libera programmazione con intervalli di 10V o 25 V;Analisi della qualità dell’isolamento tramite le funzioni PI (indice di polarizzazione), DAR (indice di assorbimento del dielettrico) e DD (scarica dielettrica);Funzione di rampa e rampa a gradini;Registrazione fino a 1000 misure singole e 10 registrazioni in modalità data logger;Grande display retro illuminato;Funzione di comparatore (PASS o FAIL);Resistente ai disturbi grazie alla schermatura del cavo di prova.Funzione PV specifica per provare l’isolamento delle stringhe FV:Misura della tensione a vuoto fino a 2000 V DC;Comunicazione co il computer per il trasferimento deirisultati e relativa elaborazione per creare report di prova utilizzando il kit opzionale DT4900-9.


