AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASIIR4056-20 MISURATORE DIGITALE DI ISOLAMENTO - IR4056-20

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIIR4056-20 MISURATORE DIGITALE DI ISOLAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Tensione di prova nominale 250 V -

  • Tensione di prova nominale 1000 V -

  • Tensione di prova nominale 500 V -

  • Tensione di prova nominale 100 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033075696610

Codice prodotto

ASIIR4056-20

Cod. produttore

IR4056-20

Produttore

ASI

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Tensione di prova nominale 250 V:

Tensione di prova nominale 1000 V:

Tensione di prova nominale 500 V:

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Alimentazione:

Batteria

Tensione nominale di test di isolamento regolabile:

no

Display LC retroilluminato:

Tensione nominale di test di isolamento 2500 V:

no

Grafico a barre analogico:

no

Range resistenza di isolamento misurabile:

0.2...4000 MOhm

Tensione nominale di test di isolamento 5000 V:

no

Tensione di prova nominale 10 kV:

no

Misura per basse resistenze:

no

Tensione di prova nominale 15 kV:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Misura della tensione:

Test per limitatori di tensione:

no

Riconoscimento di tensioni parassite in stato OFF:

Tensione di prova nominale regolabile con funzione rampa:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

Interfaccia:

no

La gamma IR405x-20 rappresenta la soluzione digitale ideale per la verifica della resistenza di isolamento (tensione di prova 50/125/250/500/1000Vdc) e la prova di continuità del conduttore di protezione (corrente di prova 200mA come indicato dalla normaCEI 64/8).Questi modelli sono estremamente pratici grazie alla particolare costruzione del contenitore, realizzato su un unico stampo in plastica rigida, che protegge lo strumento dagli urti e contemporaneamente ne contiene i terminali di prova. Il coperchio di protezione si solleva e scorre lungo le guide laterali così da rimanere agganciato allo strumento senza intralciare le operazioni di prova e misura. La gamma prevede 3 diversi modelli con prestazioni di visualizzazione e interfacciamento. Tutti i modelli includono la funzione di comparatore con esito PASS/FAIL e segnalazione ottico/acustica che velocizza i test in quanto non richiede la lettura sul display del valore di resistenza di isolamento misurato. Tra gli accessori opzionali, la sonda concomando remoto L9788-10 è molto utile in quanto consente di gestire l’esecuzione delle prove impugnando i terminali di misura senza dover operare sulla tastiera dello strumento.IR4056-20 è il misuratore d’isolamento versione base, senza barra graficaanalogica e senza interfaccia Bluetooth