ASITA - ASIH2 Termocamera IR 256x192 pixelEC000705


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8058333333434
Codice prodotto
ASIH2
Cod. produttore
H2
Produttore
ASI
Termocamere serie HammerLa serie Hammer è dotata di un sensore IR ad alta sensibilità integrato e sviluppato in proprio da Guide, con una risoluzione massima di 640×480 pixel, una telecamera per l’immagine nel visibile da 13 MP e 5 modalità di messa a fuoco. La Serie Hammer deve il proprio nome alla classica forma a martello, essa è infatti dotata di una impugnatura ergonomica e confortevole.È una termocamera ad alta precisione progettata specificamente per il settore industriale, aiuta i professionisti a visualizzare in modo intuitivo le immagini ad alta definizione e i dettagli della temperatura dell’oggetto di analisi. Frequenza di aggiornamento dell’immagine termica a 30Hz per un’acquisizione rapida e precisa di un maggior numero di dati termici diun oggetto in movimento.Caratteristiche• Nuova generazione di sensori IR sviluppati in proprio con una risoluzione massima di 640×480 pixel;• Algoritmo ASIC “Application-Specific Integrated Circuit” (Circuito Integrato Specifico per Applicazioni) peril miglioramento del dettaglio dei pixel per l’individuazione delle aree di interesse;• Fotocamera per l’immagine nel visibile da 13 MP e doppio led di illuminazione per una facile localizzazione degli oggetti;• Frequenza dei video nell’IR fino a 30 Hzper analizzare la temperatura tramite la cattura dei singoli fotogrammi;• impermeabilità e tenuta alla polvere (IP54);• Test effettuati per caduta due metri;• Aggiornamenti online per mantenere il dispositivo sempre allineato con le nuove versioni;• Modulo WI-FI incorporato per un facile trasferimento delle immagini al cloud e per il download e l’analisi istantanea da remoto.