AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASIFT6041 MISURAT.RESISTENZA/RESISTIVITA DEL TERR - FT6041

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIFT6041 MISURAT.RESISTENZA/RESISTIVITA DEL TERR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Memoria interna - no

  • Misura per basse resistenze -

  • Connessione per stampante - no

  • Misura di terra selettiva -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058333334295

Codice prodotto

ASIFT6041

Cod. produttore

FT6041

Produttore

ASI

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Memoria interna:

no

Misura per basse resistenze:

Connessione per stampante:

no

Misura di terra selettiva:

Misura circuito di terra:

Stampante integrata:

no

Misura di terra specifica:

Indicazione del valore limite:

Misura delle correnti di dispersione con adattatore:

no

Interfaccia:

Corrente di prova:

0.004...0.025 A

Interfaccia Bluetooth:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Tensione di prova:

30...30 V

Frequenza di prova:

55...128 Hz

Grado di protezione (IP):

IP67

FT6041 HIOKI è un misuratore della resistenza e della resistività del terreno.Grazie alla sua robustezza è un alleato affidabile anche nelle applicazioni con le condizioni esterne più impegnative.L’FT6041 semplifica i test di messa a terra grazie alla sua grande versatilità, rispondendo a una varietà di applicazioni.FT6041 HIOKI è la soluzione per i professionisti:Misura della resistività del terreno con il metodo a 4 Poli, (metodo Wenner);Misura della resistenza di terra con il metodo a 3 Poli (metodo Volt-Amperometrico);Misura con il metodo semplificato, a 2 poli (dalla presa di corrente in sistemi TT);Misura della resistenza di terra del singolo dispersore senza scollegarlo (Funzione MEC):Questa funzione amplia il metodo a 3 poli con la misurazione della corrente tramite un sensore a pinza opzionale. Misurando la corrente che attraversa il solo elettrodo in esame, è possibile evitare l’influenza di altre masse. Questa funzione può ridurre sostanzialmente i tempi di misura utilizzando i due sensori a pinza opzionali;Misura della resistenza di terra del singolo dispersore di un impianto multiplo, senza l’utilizzo di picchetti ausiliari impiegando i due sensori a pinza opzionali;Prova continuità del conduttore di protezione ed equipotenziale, con corrente 200mA.