AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASIFT3701-20 TERMOMETRO A RAGGI INFRAROSSI FINO A 760 - FT3701-20

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIFT3701-20 TERMOMETRO A RAGGI INFRAROSSI FINO A 760

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Portata - -60...760 °C

  • Misura dell'umidità relativa - no

  • Misura dell'umidità del materiale - no

  • Sonda / Sensore separato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033075696399

Codice prodotto

ASIFT3701-20

Cod. produttore

FT3701-20

Produttore

ASI

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Portata:

-60...760 °C

Misura dell'umidità relativa:

no

Misura dell'umidità del materiale:

no

Sonda / Sensore separato:

no

Display multiplo:

Termocoppia tipo B (Platino-30% rodio / Platino-6% rodio):

no

Termocoppia tipo E (Chromel / Costantana):

no

Misurazione a infrarossi:

Memoria dei valori misurati:

no

Termocoppia tipo J (Ferro / Costantana):

no

Termocoppia tipo K (Chromel / Alumel):

no

Termocoppia tipo N (Nicrosil / Nisil):

no

Termocoppia tipo R (Platino-13% rodio / Platino):

no

Misura della temperatura differenziale (es. mandata - ritorno):

Termocoppia tipo RTD (termoresistenza):

no

Termocoppia tipo S (Platino-10% rodio / Platino):

no

Termocoppia tipo T (Rame / Costantana):

no

Interfaccia:

no

I termometri digitali palmari a raggi infrarossi serie FT370x sono disponibili in 2 versioni a seconda del campo di misura, della distanza di rilevamento dall’oggetto in esame e della conseguente area di indagine:FT3701-20: campo di misura da -60°C a+760°C con rapporto distanza/area ristretto (30:1 – a 6 metri di distanza l’area ha diametro 200mm circa; a 1 metro l’area è 52mm)I termometri serie FT370x, dispongono di un marcatore a doppio LED laser che consente di identificare al meglio l’area di indagine della superficie in misura, di impostare l’emissività termica dell’oggetto in esame, nonché di memorizzare e richiamare a display i valori massimo (MAX), minimo (MIN), media (AVG) e differenza (DIFF) tra il valore massimo e il valore minimo.