AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASIFT3151 MISURAT.DELLA RESISTENZA DI TERRA ANALOG - FT3151

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIFT3151 MISURAT.DELLA RESISTENZA DI TERRA ANALOG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Analogico

  • Memoria interna - no

  • Misura per basse resistenze -

  • Connessione per stampante - no

  • Misura di terra selettiva - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050148067641

Codice prodotto

ASIFT3151

Cod. produttore

FT3151

Produttore

ASI

Indicazione / Visualizzazione:

Analogico

Memoria interna:

no

Misura per basse resistenze:

Connessione per stampante:

no

Misura di terra selettiva:

no

Misura circuito di terra:

Stampante integrata:

no

Misura di terra specifica:

no

Indicazione del valore limite:

no

Misura delle correnti di dispersione con adattatore:

no

Interfaccia:

no

Corrente di prova:

0.003...0.015 A

Interfaccia Bluetooth:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Frequenza di prova:

575...600 Hz

Grado di protezione (IP):

IP40