AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASIDT4256 MULTIMETRO DIGITALE AD ALTE PRESTAZIONI - DT4256

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIDT4256 MULTIMETRO DIGITALE AD ALTE PRESTAZIONI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 1000 V

  • Max corrente AC misurabile - 10 A

  • Max corrente DC misurabile - 10 A

  • Max tensione DC misurabile - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033075699673

Codice prodotto

ASIDT4256

Cod. produttore

DT4256

Produttore

ASI

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

1000 V

Max corrente AC misurabile:

10 A

Max corrente DC misurabile:

10 A

Max tensione DC misurabile:

1000 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,1 mV

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Display multiplo:

Risoluzione minima tensione AC:

1 mV

Risoluzione minima corrente DC:

1000 µA

Risoluzione minima corrente AC:

1000 µA

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Con misurazione della temperatura:

no

Test di continuità:

Max resistenza misurabile:

60 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 Ohm

Misura di resistenza a 4 fili (connessione Kelvin):

no

Misura della capacità:

Analisi delle armoniche / Misure Power Quality:

no

Misura della frequenza:

Max frequenza misurabile:

10 kHz

Misura della conduttanza:

no

Misura dell'induttanza:

no

Test di resistenza / Prova diodo:

Misura di potenza e energia:

no

Interfaccia Bluetooth:

no

Risoluzione minima frequenza:

0,01 Hz

Max capacità misurabile:

10000 µF

Risoluzione minima capacità:

0,00001 µF

Misura vero valore efficace (TRMS):

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 10 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

no

Con misuratore di rumore (dB):

no

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Memoria valore massimo (MAX):

Misura del valore relativo (REL):

Misura della lunghezza di cavi:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

Memoria picco massimo (PEAK):

no

Test di simmetria di linea per connessioni a due fili a-b-E:

no

Memoria valore minimo (MIN):

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

Versione antideflagrante:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Misura velocità di rotazione:

no

Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):

no

Interfaccia infrarossi (IR):

Interruttore automatico:

no

Multimetro digitale professionale, tecnologia HIOKI multifunzione “general purpose”, idoneo per ogni situazione applicativa DT4256 supporta tante modalità di misura ed è completo sotto ogni punto di vista.Capacità di misura: Tensione CC Portate da 600.0mV a 1000V Tensione CA Portate da 6.000V a 1000V Corrente CC Portate da 60.00mA a 10.00A Corrente CA Portate da 600.0mA a 10.00A Misura indiretta di corrente tramite sensore a pinza opzionale (fino a 1000A) Resistenza in CC, Frequenza, Prova continuità e prova diodi Capacità Portate da 1.000uF a 10.00mF Rilevazione automatica CA/CC Rilevatore di presenza tensione senza contatto elettrico. Prestazioni comuni alla gamma di multimetri DT425x: Temperatura di funzionamento da -25°C a +65°CDisplay a doppia indicazione tensione-frequenza Misurazione rapida e risultati facilmente leggibili: Rileva e stabilizza la misura in soli 0.6secondi Funzione di filtro per misure al secondario degli inverter Misure in Vero Valore Efficace TRMS, CAT III-1000V/CAT IV-600V Display retro-illuminato ad alta leggibilità: Migliore nitidezza e contrasto per letture da qualsiasi angolazione anche in ambienti scarsamente illuminati Registrazione valori MIN - MAX - AVGStruttura Drop-Proof (anti-urto) e antipolvere: Struttura ammortizzata, che oltre ad assicurare una protezione IP42, protegge il tester in caso di caduta. Resiste all’urto cadendo da un metro di altezza su cemento.guarda il video HIOKI DROP-PROOF Microprocessore proprietario: controllato da un potente circuito integrato ASIC (Application Specific Integrated Circuit) appositamente progettato da HIOKI, per ottenere le migliori prestazioni in termini di velocità di processo e consumo elettrico difficilmente ottenibili con l’uso di soluzioni generiche