ASITA - ASIDT4222 MULTIMETRO DIGITALE COMPATTO - DT4222

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Max tensione AC misurabile - 600 V
Max tensione DC misurabile - 600 V
Risoluzione minima tensione DC - 0,1 mV
Selezione di campo - Manuale / automatico
Confezione
1 PZ
EAN
8033075697488
Codice prodotto
ASIDT4222
Cod. produttore
DT4222
Produttore
ASI
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Max tensione AC misurabile:
600 V
Max tensione DC misurabile:
600 V
Risoluzione minima tensione DC:
0,1 mV
Selezione di campo:
Manuale / automatico
Display multiplo:
sì
Risoluzione minima tensione AC:
1 mV
Tensione di prova nominale 1000 V:
no
Misura della temperatura con termocoppia (TC):
no
Con misurazione della temperatura:
no
Test di continuità:
sì
Max resistenza misurabile:
60 MOhm
Risoluzione minima resistenza:
0,1 Ohm
Misura di resistenza a 4 fili (connessione Kelvin):
no
Analisi delle armoniche / Misure Power Quality:
no
Misura della temperatura con termoresistenza (RTD):
no
Misura della frequenza:
sì
Max frequenza misurabile:
10 kHz
Misura della conduttanza:
no
Misura dell'induttanza:
no
Test di resistenza / Prova diodo:
sì
Misura di potenza e energia:
no
Interfaccia Bluetooth:
no
Risoluzione minima frequenza:
0,01 Hz
Max capacità misurabile:
10000 µF
Risoluzione minima capacità:
1 µF
Misura vero valore efficace (TRMS):
sì
Tensione di prova nominale 100 V:
no
Tensione di prova nominale 500 V:
no
Tensione di prova nominale 10 V:
no
Tensione di prova nominale 50 V:
no
Con misuratore di rumore (dB):
no
Tensione di prova nominale 250 V:
no
Tensione massima categoria circuito di misura:
300 V
Memoria valore massimo (MAX):
no
Misura del valore relativo (REL):
sì
Misura della lunghezza di cavi:
no
Memoria misura più recente (HOLD):
sì
Memoria picco massimo (PEAK):
no
Test di simmetria di linea per connessioni a due fili a-b-E:
no
Memoria valore minimo (MIN):
no
Memoria dei valori misurati:
no
Interfaccia:
no
Versione antideflagrante:
no
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Misura velocità di rotazione:
no
Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):
no
Interfaccia infrarossi (IR):
no
Interruttore automatico:
no


