ASITA - ASICM4003-90 PINZA X DISPERSIONI CM4003 + MODULO Z321


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione di campo - Manuale / automatico
Tipo di corrente - AC
Campo di misura di corrente, AC - 6E-5...200 A
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Misura vero valore efficace (TRMS) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8050148069782
Codice prodotto
ASICM4003-90
Cod. produttore
CM4003-90
Produttore
ASI
Selezione di campo:
Manuale / automatico
Tipo di corrente:
AC
Campo di misura di corrente, AC:
6E-5...200 A
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Misura vero valore efficace (TRMS):
sì
Apertura delle ganasce:
40 mm
Grafico a barre analogico:
no
Display multiplo:
no
Con misurazione della temperatura:
no
Con display retroilluminato:
sì
Misura della tensione, AC:
no
Misura della capacità:
no
Campo di misura della resistenza:
no
Misura della tensione, DC:
no
Test di continuità:
no
Misura correnti di dispersione:
sì
Misura delle armoniche:
sì
Misura della potenza:
no
Interfaccia:
sì
Misura della frequenza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Misura su cavi multipolari:
no
Con adattatore collegabile a multimetro:
no
Tensione massima categoria circuito di misura:
300 V