AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASICM3289 PINZA AMPEROMETRICA COMPATTA RMS DIAM33M

ASITA
copiacopia
ASITA - ASICM3289 PINZA AMPEROMETRICA COMPATTA RMS DIAM33M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Manuale / automatico

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 4...1000 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Misura vero valore efficace (TRMS) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536036011582

Codice prodotto

ASICM3289

Cod. produttore

CM3289

Produttore

ASI

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

4...1000 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

Apertura delle ganasce:

33 mm

Grafico a barre analogico:

no

Misura della tensione, AC:

Campo di misura della resistenza:

Misura della tensione, DC:

Test di continuità:

Misura correnti di dispersione:

no

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Interfaccia:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Misura su cavi multipolari:

no

Con adattatore collegabile a multimetro:

no

CM3289 è una pinza amperometrica per AC che incorpora un toroide di misura ad elevata tecnologia costruttiva, realizzato con sensore avvolto in aria (senza nucleo ferromagnetico), con uno spessore delle ganasce di soli 8,3mm e una forma «a goccia» che neconsentono l’utilizzo in situazioni elettriche particolarmente caotiche e in spazi molto ristretti.CM328 può abbracciare cavi di sezione fino a 33mm senza richiedere ampi spazi di apertura e inserimento del toroide nel quadro elettrico. Opzionalmente può essere associato il sensore amperometrico a laccio CT6280 che consente di misurare corrente alternata AC fino a 4200°, su un diametro interno di 130mm.Funzioni principali:• tensione alternata AC• tensione continua DC• corrente alternata AC•resistenza• prova di continuità