AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASIAS653 TERMO-ANEMOMETRO A VENTOLA - AS653

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIAS653 TERMO-ANEMOMETRO A VENTOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Misura campo elettrico - no

  • Misura campo elettromagnetico - no

  • Memoria dei valori misurati - no

  • Interfaccia - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050148066996

Codice prodotto

ASIAS653

Cod. produttore

AS653

Produttore

ASI

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura campo elettrico:

no

Misura campo elettromagnetico:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Misurazione di correnti impulsive da fulmine:

no

Misura velocità dell'aria:

Misura suono:

no

Misura portata volumetrica / volume del flusso:

no

Misurazione segnale RF:

no

Misurazione radiazioni radioattive:

no

AS653 è un termo-anemometro digitale per la misura istantanea della velocità e della temperatura dell’aria (o altro elemento gassoso) circolante all’interno della ventola di misura.Lo strumento dispone di 4 tasti frontali per la selezione dell’unità dimisura in gradi (°C=Celsius o°F=Fahrenheit), per la selezione dell’unità di misura della velocità (m/s, km/h, nodi, miglia orarie e piedi al minuto), per la funzione di Data-Hold sul display, per l’attivazione della registrazione dei valori massimi e minimi e di richiamo di tali valori a display.Il doppio display digitale consente la visualizzazione simultanea di temperatura e velocità.