AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASIAS50EV ADATTATORE PER LA VERIFICA EVSE - AS50EV

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIAS50EV ADATTATORE PER LA VERIFICA EVSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di adattatore - Elettrico

  • Categoria del circuito di misura - CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)

  • Tensione massima categoria circuito di misura - 300 V

  • Tipo di connettore ingresso - Altri

  • Tipo di connettore uscita - Innesto di sicurezza 4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058333330341

Codice prodotto

ASIAS50EV

Cod. produttore

AS50EV

Produttore

ASI

Tipo di adattatore:

Elettrico

Categoria del circuito di misura:

CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)

Tensione massima categoria circuito di misura:

300 V

Tipo di connettore ingresso:

Altri

Tipo di connettore uscita:

Innesto di sicurezza 4 mm

Utilizzabile con un multimetro:

Utilizzabile con una pinza amperometrica:

Utilizzabile con un tester di apparecchi:

Utilizzabile con un tester di installazione:

Utilizzabile con un tester di messa a terra:

Utilizzabile con un tester di macchine:

Utilizzabile con un analizzatore di potenza:

no

Utilizzabile con un calibratore di processo:

no

Utilizzabile con un dispositivo di misurazione degli impatti ambientali:

no

Utilizzabile con un misuratore di portata:

no

Utilizzabile con una termocamera:

no

Adatto per i test E-Mobility:

Adatto per i test fotovoltaici:

no

max. tensione d’ingresso:

430 V

Tensione d’uscita massima:

430 V

Max. corrente di ingresso:

13 A

Corrente max. di uscita:

13 A

Grado di protezione (IP):

IP40

Con valigetta / borsa:

Grado di inquinamento:

2

Temperatura di esercizio:

0...40 °C

Lunghezza:

250 mm

Larghezza:

100 mm

Altezza:

70 mm