AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASIAS5060 STRUMENTO MULTIFUNZIONE VERIFICA IMPIANT - AS5060

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIAS5060 STRUMENTO MULTIFUNZIONE VERIFICA IMPIANT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Test per interruttori differenziali -

  • Indicazione del valore limite -

  • Forma della curva per test differenziali - Per interruttore differenziale tipo A, F e tipo B, B+

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Misura delle correnti di dispersione con adattatore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033075698966

Codice prodotto

ASIAS5060

Cod. produttore

AS5060

Produttore

ASI

Test per interruttori differenziali:

Indicazione del valore limite:

Forma della curva per test differenziali:

Per interruttore differenziale tipo A, F e tipo B, B+

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura delle correnti di dispersione con adattatore:

no

Misura di isolamento / della resistenza di isolamento:

Misurazione della resistenza d'isolamento con funzione rampa:

no

Misura resistenza pavimenti e pareti isolanti:

Misura di terra / della resistenza di terra:

Test per limitatori di tensione:

no

Misura per basse resistenze:

Misura circuito di terra:

Misurazione bassa resistenza con funzione rampa:

no

Misura di terra selettiva:

Misura della resistenza ad anello (impedenza L-PE / impedenza di guasto):

Misura di terra specifica:

Misura dell'impedenza di loop senza rilascio RCD:

Determinazione corrente di corto circuito / protezione contro sovracorrenti:

Test sequenza di fase:

no

Misurazione della resistenza interna di rete:

no

Test differenziali con regolazione della corrente di dispersione:

Memoria strutturata dei valori misurati:

Funzione di analisi interruttori differenziali:

Test per interruttori differenziali portatili tipo S, tipo K:

no

Test per interruttori differenziali e monitor di isolamento:

no

Connessione per stampante:

no

Test per verifica stazioni di ricarica e-Mobility, simulazione stato veicolo:

no

Tester controllabile da remoto:

Memoria dei valori misurati:

Interfaccia:

Stampante integrata:

no

Nuovo sistema integrato per il collaudo degli impianti elettrici secondo la Norma CEI 64-8 ed il DM 37/08, completo della prova dei differenziali tipo B.